- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- アルミプレート 黒のおすすめ人気ランキング
アルミプレート 黒のおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新895件の「アルミプレート 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 板 黒」、「キッチンパネル ブラック」、「カラー アルミ 板」などの商品も取り扱っております。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)
150×150
正方形のアルミ素材をアルマイト着色した、ミニサイズのカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多様にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ
平板
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
エスコ品番
EA440HA-33
1個
¥5,930
税込¥6,523
当日出荷
用途見切り
端の目隠し
ブレス
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
質量(kg)
0.8
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
エスコ品番
EA440HA-43
1個
¥15,400
税込¥16,940
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:50×60、t=2
材質
スチール・クロームメッキ
付属品
ビス2本付
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として
トラスコ品番
751-3798
材質
JIS-H4000A1100P-H14
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
18
縦(mm)
20
横(mm)
40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ
平板
調質
H24